M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付

M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付 TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

仕様組立の目安:2人30分 材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84935255 M3-6655-SFC 378-8906 1811 481 1861 1811
68,770
58,980
64,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935264 M3-6665-SFC 379-1205 1811 581 1861 1811
77,080
66,980
73,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935280 M3-7555-SFC 379-1817 2111 481 1561 2111
60,110
51,980
57,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935289 M3-7565-SFC 378-8469 2111 581 1561 2111
67,620
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする