デジタルハンディオシロスコープ

デジタルハンディオシロスコープ Joman(MCP)

トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。

用途DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定 仕様リアルタイムサンプリングレート:10MS/s、水平時間基準範囲:1μs~10s 付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1 寸法(mm)79×103×31 電源1500mmAh充電式リチウムバッテリー(USB Type-C) 感度垂直:10mV~10V 周波数帯域(kHz)アナログ:0~500kHz 入力インピーダンス1MΩ トリガータイプ:立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ、モード:オート/ノーマル/シングル 結合方式AC/DC 測定電圧(V)400 画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン 出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84938755 JSO-TC3
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする