ポータブル電源 Power Studio Mini 100(99.9wh)ブラック

ポータブル電源 Power Studio Mini 100(99.9wh)ブラック AUKEY(オーキー)

手のひらサイズのコンパクトなポータブル電源です。小型軽量でどこへでも持ち運びしやすく、ビジネスでの移動中にも、プライベートでのアウトドアのレジャーでも、また、思いがけない停電時や災害の際など、さまざまなニーズに対応できる利便性の高い製品です。4つの出力ポート(ACx1、USB-Ax1、USB-Cx2)を備え、4台の機器への同時充電が可能です。パススルー充電機能を備え、本体を充電しながら機器への給電も可能。小型ながら99.9Whの大容量でさまざまな機器の電源に使用できます。

ブラック 質量(g)約840 出力USB-A(QC3.0):5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-C1(PD3.0):5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A、USB-C2(PD3.0):5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、AC:100-110V 入力DC端子:15-20V/3A、USB-C:5-20V/3A バッテリー容量(mAh)27000 USBポート数3 充電端子DC端子、USB-C 給電端子USB-A(QC3.0)、USB-C1(PD3.0)、USB-C2(PD3.0)、AC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84954189 PS-RE01-BK
16,182
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする