モバイルバッテリー Basix Plus 20000mAh 20W PD対応[USB-C 1ポート/USB-A 2ポート]出力[USB-C 1ポート/マイクロUSB 1ポート/Lightning 1ポート]入力 ブラック

モバイルバッテリー Basix Plus 20000mAh 20W PD対応[USB-C 1ポート/USB-A 2ポート]出力[USB-C 1ポート/マイクロUSB 1ポート/Lightning 1ポート]入力 ブラック AUKEY(オーキー)

20000mAhのバッテリー容量でスマートフォンに約48時間分の充電が可能です。旅行や外出の際はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでの電源のシェアなどにもおすすめです。

ブラック 質量(g)386 出力USB-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A、USB-A1/A2:4.5V5A/5V4.5A/9V2A/12V1.5A 入力USB-C:5V3A/9V2A、Micro-USB:5V2A/9V2A、Lightning:5V2A/9V2A バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数6 充電端子USB-C、Micro-USB、Lightning 給電端子USB-C、USB-A1、USB-A2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84954207 PB-N74L-BK
4,982
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする