スマートフォンクーラー

スマートフォンクーラー FLYDIGI スマートフォンクーラー FLYDIGI スマートフォンクーラー FLYDIGI スマートフォンクーラー FLYDIGI スマートフォンクーラー FLYDIGI スマートフォンクーラー FLYDIGI

最大冷却能力27Wの大型ペルチェ素子を搭載した高性能スマホクーラーです。 前モデルより最大冷却能力を20Wから27Wへ約25%パワーアップしました。 結露防止のスマートコントロールも2.0にバージョンアップし、3個の温度センサーと超静音ファンで最適な冷却効果をもたらします。 LEDライト演出では、デフォルトのスマートコントロールモードで、負荷の状態がLEDの色で分かるようになりました。 スマホ専用アプリ「Flydigi Game Center」で動作モードやLEDの色を簡単にコントロールできます。 磁力固定なのでスマホの大きさを選びません。(MagSafeまたは付属金属プレートを使用)

サイズ63×63×25mm(突起部含まない)、対応スマホ:磁力固定の為制限なし 質量(g)93g 電源有線(ケーブル付属) 内容本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け) バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 装着方法MagSafe or 付属メタルプレート (磁力固定) 冷却能力(W)最大:27 チップ寸法(mm)冷却チップ:36×36 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85389275 B7X
5,980
5,889
6,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする