USB変換アダプタ

USB変換アダプタ エスエスエーサービス

USB AとUSB Type-Cを変換・接続するアダプタです。 USB Type-Cポートを持つガジェット等にUSB Aケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信対応で、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。

サイズ30×14×5mm コネクタ形状USB 3.2 A(メス) - USB Type-C(メス) 通信機能対応 充電方式対応 メス形状USB 3.2 A - USB Type-C 変換タイプメス-メス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85466625 STCF-UAF3
540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする