フタ付き 除菌ウエットテッシュ アルコール 70枚×10セット

フタ付き 除菌ウエットテッシュ アルコール 70枚×10セット TENMA(天馬)

大判でたっぷり拭けるウェットティシュです。フタ付きで保管も安心。インテリアにも馴染むデザインを施し、生活感が出にくいパッケージにしました。しっかり除菌の「アルコール」タイプです。

成分水、エタノール、フェノキシエタノール、PG、安息香酸Na、クエン酸、ポリソルベート 20、塩化ベンザルコニウム、EDTA-2Na 寸法(mm)105×195×47、ティッシュ:195×180 オーク 材質(基布)レーヨン、ポリエステル 内容量1個(70枚×10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85476678 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする