曜日別特売

ロックナットレンチ 26mmx31mm HONDA車対応 PGR0096

ロックナットレンチ 26mmx31mm HONDA車対応 PGR0096 - プロトロックナットレンチ 26mmx31mm HONDA車対応 PGR0096 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0096
ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm
色[カラー]:ブラック
サイズ:26mm×31mm
材質[素材]:スチール
使用箇所:ロックナット
内容量[数量]:1個
特記事項:ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途ホンダ車のミッションバイクのクラッチナットに使用する専用工具です。外径Φ26mm/外径Φ31mm 爪幅5.4mm×爪高さ5mm 。材質スチール寸法(mm)26×31ブラック商品(関連商品)品番:PGR0041、PGR0062、PGR0081、PGR0089、PGR0090、PGR0091、PGR0093、PGR0096、PGR0106使用箇所ロックナット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85483495PGR0096
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする