充電式ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー 京セラ 充電式ディスクグラインダー 京セラ 充電式ディスクグラインダー 京セラ 充電式ディスクグラインダー 京セラ 充電式ディスクグラインダー 京セラ 充電式ディスクグラインダー 京セラ

最大出力900Wのハイパワー
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段階変速機能付
優れた防じん性能

付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×117×130 砥石径(Φmm)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名UBC1804L バッテリー容量(mAh)5000 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85527997 DG1800L5
57,000
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする