充電式ディスクグラインダー
最大出力900Wのハイパワー
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能
付属品カニ目スパナ・補助ハンドル、電池パック(UBC1804L)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136
砥石径(Φmm)125
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名UBC1804L
バッテリー容量(mAh)5000
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
内容量1台