キャリパーピストン脱着ツール PGR0064

キャリパーピストン脱着ツール PGR0064 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0064
片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:キャリパー
内容量[数量]:1個
特記事項:片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。
関連商品:品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049

用途片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。材質カーボンスチールシルバー商品(関連商品)品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049使用箇所キャリパー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525730PGR0064
4,150
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする