コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110

コンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110 - プロトコンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110 - プロトコンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110 - プロトコンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110 - プロトコンパクトエアインフレーターゲージ タイヤ溝測定ゲージ付 ショートタイプ PGR0110 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0110
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
使用箇所:タイヤ
内容量[数量]:1個
特記事項:ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。
関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110

用途ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。材質ステンレスシルバー商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110使用箇所タイヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525739PGR0110
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする