曜日別特売

ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー

ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー - MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー - MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー - MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー - MCC(MaxClean)ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー - MCC(MaxClean)

紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途異物落下防止、クリーン環境での作業。材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルータイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス内容量1箱(100枚×10袋)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525529MAX-2633XS
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85525547MAX-2633M
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85525556MAX-2633L
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85525565MAX-2633XL
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
85525538MAX-2633S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする