ウインセス
防塵手袋
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549514
3760
甲中巾:9
21
7.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
85549530
3760
甲中巾:9.4
22
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください