マグネット式 ケーブルホルダー TR-MCH001シリーズ
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。、強力マグネットでケーブルをベースに保持します。、ベースは両面テープで机に貼り付けます。
仕様●色:レッド●質量(g):62●内容:本体、ケーブル側マグネット5個●付属品:両面テープ(本体に付属)●対応ケーブル:直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
アズワン品番67-4919-44
内容量1個
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。、強力マグネットでケーブルをベースに保持します。、ベースは両面テープで机に貼り付けます。