カウネット カウネットの 事務用品 カウネットの 文房具 カウネットの クリップ/リング 目玉クリップ オープンボックス 目玉クリップ オープンボックス 注文コード 引出し内でも取り出しやすく、小物整理に使いやすい!、ミシン目入り箱に入った目玉クリップ。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 42686279 42686309 42686316 内容量 選択解除 1箱(10個)1箱(20個) アズワン品番 選択解除 67-4731-8767-4731-9067-4731-91 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86380920 42686279 1箱(10個) 67-4731-87 ¥780 取扱い終了返品不可 86380929 42686316 1箱(20個) 67-4731-91 ¥570 取扱い終了返品不可 86380938 42686309 1箱(20個) 67-4731-90 ¥810 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガチャ玉薄 500発入 オート 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ガチャ玉厚 500発入 オート 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ スーパークリップ オート 税込¥428 ¥389 バスケットへ スーパークリップ オート 税込¥428 ¥389 バスケットへ プラゼムクリップ 7.5g入 クラウン[事務用品] 税込¥197 ¥179 バスケットへ スーパースプリングゼム クラウン[事務用品] 税込¥219 ¥199 バスケットへ ダブルクリップ クラウン[事務用品] 税込¥747 ¥679 バスケットへ ウカンムリクリップ サンスター文具 税込¥571 ¥519 ゼムクリップ(特大)50mm 約50P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(特大)50mm 約40P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(小)25mm 約200P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ メタリックカラーゼムクリップ 28mm 約90P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ ゼムクリップ(大)28mm 約160P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カラーゼムクリップ(小)25mm 約160P 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カドノオモクリップ おもさでページキープ! SONIC(ソニック)[文具] 税込¥615 ¥559 バスケットへ カドノオモクリップ おもさでページキープ! SONIC(ソニック)[文具] 税込¥615 ¥559 ゼムクリップ大 ミツヤ 税込¥615 ¥559 バスケットへ カラーゼムジャイアント ミツヤ 税込¥626 ¥569 バスケットへ カードリング19mm11個入り 日本パール加工 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングクリップワニクリップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ」にはこんなカテゴリがあります ゼムクリップ ダブルクリップ ワニクリップ 目玉クリップ 手差しクリップ クリップケース その他クリップ シェアする マイページ 最近見た商品