キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ

キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ - キンバリークラーク

クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。

内容量1箱(6袋×250枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86396356KTPEVTG3S67-4762-25
58,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86396365KTPEVTG3XS67-4762-24
58,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86396374KTPEVTG3L67-4762-27
58,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
86396390KTPEVTG3M67-4762-26
58,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする