曜日別特売

L型マグネットスタンド 5台セット

L型マグネットスタンド 5台セット - ササガワ

強力なマグネットでスチールや鉄製の什器や壁にピタッとくっつくL型マグネットスタンド。、スーパーマーケットや農産物直売所、お土産売り場・ショップ・イベント会場などで、A3サイズまでのPOPを吊るして掲示するのに適しています。

仕様●サイズ:本体/幅300×長さ420mm、マグネット/縦45×幅50mm●材質:本体/スチール、クリップ/スチロール樹脂、バネ/ステンレス、台/ABS樹脂・マグネットアズワン品番67-4913-22内容量1台(5台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8641092537-232
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする