照明 EA761XBシリーズ
適合規格/LED卓上スタンド 照度JIS/AA形 (100%点灯時)。LED点灯部が2灯!。どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。LEDは3段階調光!。2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!。LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。ベースを取り付けると卓上ライトとして使用できます。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SDCCL13D01WH●サイズ(mm):セード/323 アーム長/540●本体サイズ(mm):ヘッド/約60×15×275 ベース/約125×24×180 全体/125×620×341●カラー:ホワイト●電源:AC100V●電球:6W昼光色LED(交換不可)●明るさ:830ルーメン●コード長:約1.5m(中間スイッチ含む)●取付クランプ厚み:約15~40mm●灯数:LED2灯●照度:3,100lux●設計寿命:約25,000時間●色温度:6000K●調光機能:有り●消費電力:13.2W●スイッチ:タッチセンサースイッチ/ 一括OFFスイッチ●定格出力:DC12V 1.0A●定格電圧:AC100~240V●定格周波数:50/60Hz●重量:約870g●材質:ABS●付属品:ACアダプタ
アズワン品番67-5302-58
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86468009 | EA761XB-19 | 31071314 | SDCCL13D01WH |
|
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き | YAZAWA(ヤザワコーポレーション) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |