曜日別特売

ガラスチューブ 1m物 NFG-2Cシリーズ

ガラスチューブ 1m物 NFG-2Cシリーズ - 福電
(1件のレビュー)

ガラススリーブにシリコーン系ワニスを塗布したもので、機械的強度が大きく、熱絶縁性、柔軟性に優れた180℃耐熱の保護チューブです。、無機溶剤を使用しています。

仕様●用途:耐熱保護を必要とする箇所 等●最高使用温度:180℃●材料:ガラス編組●色:白内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86341537NFG-2C67-4576-71
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
86341546NFG-2C67-4576-68
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
86341555NFG-2C67-4576-69
110
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
86341564NFG-2C67-4576-72
160
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
86341580NFG-2C67-4576-70
160
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86341564
2025-06-25
用途: バイクのジェネレーターのコイル巻き直しに。
その他業種

ベタついていますが、この様な物なのでしょうか?
絶縁保護はしっかり出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする