流せるトイレクリーナー大判 せっけん 2個入 3694-3258シリーズ
大判サイズで、床や壁までしっかり拭ける!、シートを半分にカットできるミシン目入りで、半分ずつでも拭けて経済的!、使用後はそのまま便器に流せます!
仕様●香り:せっけん●シート寸法:約250×310mm、ミシン目入(カットサイズ:約250×155mm)●材質:パルプ100%●成分:エタノール、防腐剤、クエン酸●液性:弱酸性●入数:1個あたり15枚入
アズワン品番67-4730-05
内容量1パック(2個)
大判サイズで、床や壁までしっかり拭ける!、シートを半分にカットできるミシン目入りで、半分ずつでも拭けて経済的!、使用後はそのまま便器に流せます!