TRUSCO TRUSCOの 安全保護具 TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面 TRUSCOの 安全メガネ 二眼型セーフティグラス (ツル特殊構造) 二眼型セーフティグラス (ツル特殊構造) 注文コード ナイロン製ツルの特殊構造で、頭部への負担が軽減されます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 レンズ色クリア フレーム色レッド 機能UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り、ノーズパッド有り テンプル色レッド レンズ厚さ(mm)2.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSGER-R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85551018 TSGER-R オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サンダーグロー 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3101A-SGAF 3M(スリーエム) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ GoggleGear(TM) 保護ゴグル GG3001A-AF 3M(スリーエム) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 【POS art design】 Celes(セレス) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 STRICT RANGE(ストリクトレンジ) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 AIR FEEL(エアフィール) 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 メトロシールド 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 キャップ シェーダー (帽子用) 視泉堂 税込¥6,048 ¥5,498 【POS art design】 Shandy(シャンディ) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 クールフォースⅡ 視泉堂 税込¥8,358 ¥7,598 【POS art design】 Layla(レイラ) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 【POS art design】 Grayson(グレイソン) 視泉堂 税込¥8,028 ¥7,298 SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グラファイター クロムスタイル 視泉堂 税込¥7,148 ¥6,498 保護めがね 日本製紙クレシア 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 ブローエアーⅢ 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 レイカットビート 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 通油町眼鏡拭き LIFEMAX 税込¥549 ¥499 プロテクトゴーグル 三和製作所 税込¥549 ¥499 バスケットへ 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂 税込¥7,478 ¥6,798 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネ・ゴーグル・防災面安全メガネ2眼型 メガネ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります 1眼型 メガネ 2眼型 メガネ ヘルメット取付型 メガネ 付属品 メガネ シェアする マイページ 最近見た商品