TRUSCO TRUSCOの 作業服 TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服 TRUSCOの 使い捨て白衣・スクラブ 不織布使い捨て白衣 不織布使い捨て白衣 注文コード 通気性に優れ蒸れにくくなっています。 用途工場見学など。 色白 適応胸囲(cm)140 内容量1袋(10着) 注意 ※火気の近くでの着用は避けてください。 ※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。 ※アイロン掛けは避けてください。 特価 本日7月8日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TDRM-L TDRM-LL サイズ 選択解除 LLL 着丈(cm) 選択解除 110116 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85551264 TDRM-L L 110 ¥5,990 取扱い終了返品不可 85551280 TDRM-LL LL 116 ¥5,990 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防護服・保護服・特殊服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツヌーガアームカバー FUKUTOKU 税込¥989 ¥899 バスケットへ ニロフレックス メッシュ腕カバー ニロフレックス(niroflex) 税込¥19,305~ ¥17,550~ ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 税込¥516 ¥469 (1) ハイビスストレッチ反射ベルト(ベスト型) HOP-SCOT 税込¥945 ¥859 溶接用 牛革 足カバー 東安 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 絶縁上衣ジャンパー型 ヨツギ 税込¥54,978~ ¥49,980~ 安全ベスト ヨツギ 税込¥26,378 ¥23,980 ゴム腕カバー 黒 大洋工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 足カバーファスナー付き Star Field(星野商店) 税込¥1,077 ¥979 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 7ゲージ FUKUTOKU 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ポリエチレン腕カバー ブルー P・O・Pトレーディング 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 190 純綿腕カバー プロフィスト21(王子ゴム) 税込¥329 ¥299 バスケットへ プロテクティブズボン C-Ⅱ JP ハスクバーナ 税込¥16,478~ ¥14,980~ ゴム腕カバー 白 大洋工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 税込¥17,578~ ¥15,980~ UV リアリークール アームカバー アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ PEVAアームカバー クリア リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ リブニット UVアームカバー アルファックス 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ PEVAアームカバー ブルー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服防護服・保護服・特殊服使い捨て白衣・スクラブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります 使い捨て防護服 化学防護服 保護服 塗装服 腕カバー 足カバー/脚絆 使い捨て白衣・スクラブ 高視認性安全服(高視認作業服) 耐熱保護具 絶縁衣 虫よけ防護服 シェアする マイページ 最近見た商品