不織布使い捨て保護服(1層)
通気性が高いです。
生地が柔らかく作業がしやすいです。
腰・袖口・足にゴム付で異物の侵入を防ぎます。
ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。
色ホワイト
サイズM
タイプ1層
適応身長(cm)170~176
適応胸囲(cm)92~100
内容量1着
注意
※靴は別売です。
作業服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85551000 | TPS-M-1 | 25261007 | TPS-M-1A |
![]() |
保護服(1層タイプ)目付 | TRUSCO | 1着 | ¥629 税込¥692 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |