DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲ1.5
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途
スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
15
品種
MZ46PBF
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85553565
ー
1枚
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
85553669
ー
1箱(10枚)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トカゲNO 1シリーズ 商品紹介
参考になった