DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲファイナル
こんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm
モノタロウ
¥
1,398
~
税込
¥
1,538
~
(294)
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途
ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
品種
MA60PBF
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85553590
ー
1枚
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
85553687
ー
1箱(10枚)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください