コーナーサポート

コーナーサポート - アイテックコーナーサポート - アイテックコーナーサポート - アイテックコーナーサポート - アイテック

段違いの大引きと土台、小屋束と梁などを強固につなげるコンパクトな専用金物です。狭いスペースにもピッタリフィットし、しっかりと補強しねじれ、ズレ、引き抜けを防ぎます。
付属部品:CPQ-45 ・10本

用途床組と小屋組の隅角部や土台などの補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z-27 t=2.3幅(mm)85高さ(mm)155表面処理焼付塗装 パールシルバー板厚(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85566050CS-155
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国51¥2,000/税込¥2,200
全国101¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方51¥3,000/税込¥3,300
北海道地方101¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1¥1,500/税込¥1,650
離島51¥3,000/税込¥3,300
離島101¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする