testo 608-H1 温度・湿度校正書類付

testo 608-H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

気体温度、湿度の測定値と露点の演算値を表示する卓上式温湿度計です。
湿度精度±3%rHで卓上式としては高精度です。
見やすい大型ディスプレイで室内の温湿度が一目でわかります。

付属品9Vブロック型乾電池×1、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)90×111×40 質量(g)168 温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック(ABS樹脂) バッテリー電池ブロック(9V、6F22) ディスプレイLCD 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-40~+70 サンプルレート18秒 バッテリー寿命約1年間 測定精度(℃)±0.5(25時) 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 ディスプレイサイズ(目安)2ライン 湿度定格精度(%RH)±3(10~95) 内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86533520 0560 6081x2005
42,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする