ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00320シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00320シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02256278 PEEK_NC_D00320-0050 67-5695-04
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256287 PEEK_NC_D00320-0560 67-5694-52
23,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02256296 PEEK_NC_D00320-0510 67-5694-57
21,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256305 PEEK_NC_D00320-0410 67-5694-67
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256321 PEEK_NC_D00320-0950 67-5694-13
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02256330 PEEK_NC_D00320-0970 67-5694-11
34,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256339 PEEK_NC_D00320-0860 67-5694-22
32,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02256348 PEEK_NC_D00320-0820 67-5694-26
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02256357 PEEK_NC_D00320-0340 67-5694-74
19,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02256366 PEEK_NC_D00320-0460 67-5694-62
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02256375 PEEK_NC_D00320-0660 67-5694-42
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02256391 PEEK_NC_D00320-0570 67-5694-51
23,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02256400 PEEK_NC_D00320-0200 67-5694-88
14,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02256409 PEEK_NC_D00320-0260 67-5694-82
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02256418 PEEK_NC_D00320-0810 67-5694-27
30,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256427 PEEK_NC_D00320-0980 67-5694-10
34,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02256436 PEEK_NC_D00320-0540 67-5694-54
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256445 PEEK_NC_D00320-0880 67-5694-20
32,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256461 PEEK_NC_D00320-0140 67-5694-94
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02256470 PEEK_NC_D00320-0190 67-5694-89
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256479 PEEK_NC_D00320-0520 67-5694-56
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02256488 PEEK_NC_D00320-0990 67-5694-09
35,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02256497 PEEK_NC_D00320-0790 67-5694-29
30,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02256506 PEEK_NC_D00320-0240 67-5694-84
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256515 PEEK_NC_D00320-0700 67-5694-38
27,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02256531 PEEK_NC_D00320-0680 67-5694-40
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02256540 PEEK_NC_D00320-0320 67-5694-76
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256549 PEEK_NC_D00320-0300 67-5694-78
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02256558 PEEK_NC_D00320-0850 67-5694-23
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256567 PEEK_NC_D00320-0440 67-5694-64
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02256576 PEEK_NC_D00320-0480 67-5694-60
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02256585 PEEK_NC_D00320-0110 67-5694-97
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02256601 PEEK_NC_D00320-0620 67-5694-46
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02256610 PEEK_NC_D00320-0590 67-5694-49
24,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02256619 PEEK_NC_D00320-0160 67-5694-92
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02256628 PEEK_NC_D00320-0740 67-5694-34
28,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02256637 PEEK_NC_D00320-0770 67-5694-31
29,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02256646 PEEK_NC_D00320-0420 67-5694-66
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256655 PEEK_NC_D00320-0010 67-5695-08
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02256671 PEEK_NC_D00320-0710 67-5694-37
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02256680 PEEK_NC_D00320-0840 67-5694-24
31,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256689 PEEK_NC_D00320-0080 67-5695-01
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02256698 PEEK_NC_D00320-0670 67-5694-41
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02256707 PEEK_NC_D00320-0360 67-5694-72
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02256716 PEEK_NC_D00320-0750 67-5694-33
29,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02256725 PEEK_NC_D00320-0760 67-5694-32
29,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02256741 PEEK_NC_D00320-0210 67-5694-87
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02256750 PEEK_NC_D00320-0220 67-5694-86
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02256759 PEEK_NC_D00320-1000 67-5694-08
35,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02256768 PEEK_NC_D00320-0640 67-5694-44
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする