ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00220シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00220シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02260277 PEEK_NC_D00220-0090 67-5699-04
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260286 PEEK_NC_D00220-0650 67-5698-47
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260295 PEEK_NC_D00220-0930 67-5698-19
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02260311 PEEK_NC_D00220-0240 67-5698-88
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02260320 PEEK_NC_D00220-0860 67-5698-26
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260329 PEEK_NC_D00220-0480 67-5698-64
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260338 PEEK_NC_D00220-0950 67-5698-17
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260347 PEEK_NC_D00220-0360 67-5698-76
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02260356 PEEK_NC_D00220-0470 67-5698-65
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260365 PEEK_NC_D00220-1000 67-5698-12
16,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02260381 PEEK_NC_D00220-0960 67-5698-16
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260390 PEEK_NC_D00220-0780 67-5698-34
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260399 PEEK_NC_D00220-0140 67-5698-98
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02260408 PEEK_NC_D00220-0210 67-5698-91
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260417 PEEK_NC_D00220-0720 67-5698-40
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260426 PEEK_NC_D00220-0060 67-5699-07
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260435 PEEK_NC_D00220-0540 67-5698-58
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02260451 PEEK_NC_D00220-0200 67-5698-92
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02260460 PEEK_NC_D00220-0100 67-5699-03
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260469 PEEK_NC_D00220-0730 67-5698-39
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02260478 PEEK_NC_D00220-0250 67-5698-87
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02260487 PEEK_NC_D00220-0280 67-5698-84
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260496 PEEK_NC_D00220-0870 67-5698-25
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260505 PEEK_NC_D00220-0220 67-5698-90
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260521 PEEK_NC_D00220-0450 67-5698-67
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260530 PEEK_NC_D00220-0590 67-5698-53
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02260539 PEEK_NC_D00220-0350 67-5698-77
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260548 PEEK_NC_D00220-0980 67-5698-14
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260557 PEEK_NC_D00220-0840 67-5698-28
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02260566 PEEK_NC_D00220-0430 67-5698-69
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02260575 PEEK_NC_D00220-0770 67-5698-35
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02260591 PEEK_NC_D00220-0800 67-5698-32
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260600 PEEK_NC_D00220-0550 67-5698-57
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02260609 PEEK_NC_D00220-0330 67-5698-79
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260618 PEEK_NC_D00220-0070 67-5699-06
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02260627 PEEK_NC_D00220-0040 67-5699-09
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02260636 PEEK_NC_D00220-0130 67-5698-99
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02260645 PEEK_NC_D00220-0830 67-5698-29
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02260661 PEEK_NC_D00220-0600 67-5698-52
11,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02260670 PEEK_NC_D00220-0080 67-5699-05
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02260679 PEEK_NC_D00220-0630 67-5698-49
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260688 PEEK_NC_D00220-0260 67-5698-86
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02260697 PEEK_NC_D00220-0640 67-5698-48
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02260706 PEEK_NC_D00220-0750 67-5698-37
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02260715 PEEK_NC_D00220-0490 67-5698-63
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02260731 PEEK_NC_D00220-0050 67-5699-08
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02260740 PEEK_NC_D00220-0880 67-5698-24
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02260749 PEEK_NC_D00220-0560 67-5698-56
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02260758 PEEK_NC_D00220-0900 67-5698-22
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02260767 PEEK_NC_D00220-0790 67-5698-33
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする