曜日別特売

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00080シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00080シリーズ - アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02266279PEEK_NC_D00080-052067-5704-66
1,500
取扱い終了
返品不可
02266288PEEK_NC_D00080-016067-5705-03
900
取扱い終了
返品不可
02266297PEEK_NC_D00080-047067-5704-71
1,400
取扱い終了
返品不可
02266306PEEK_NC_D00080-085067-5704-33
2,100
取扱い終了
返品不可
02266315PEEK_NC_D00080-062067-5704-56
1,700
取扱い終了
返品不可
02266331PEEK_NC_D00080-001067-5705-18
200
取扱い終了
返品不可
02266340PEEK_NC_D00080-098067-5704-20
2,300
取扱い終了
返品不可
02266349PEEK_NC_D00080-072067-5704-46
1,900
取扱い終了
返品不可
02266358PEEK_NC_D00080-020067-5704-98
1,000
取扱い終了
返品不可
02266367PEEK_NC_D00080-066067-5704-52
1,800
取扱い終了
返品不可
02266376PEEK_NC_D00080-100067-5704-18
2,400
取扱い終了
返品不可
02266385PEEK_NC_D00080-095067-5704-23
2,300
取扱い終了
返品不可
02266401PEEK_NC_D00080-025067-5704-93
1,100
取扱い終了
返品不可
02266410PEEK_NC_D00080-055067-5704-63
1,600
取扱い終了
返品不可
02266419PEEK_NC_D00080-017067-5705-02
900
取扱い終了
返品不可
02266428PEEK_NC_D00080-069067-5704-49
1,900
取扱い終了
返品不可
02266437PEEK_NC_D00080-015067-5705-04
800
取扱い終了
返品不可
02266446PEEK_NC_D00080-090067-5704-28
2,200
取扱い終了
返品不可
02266455PEEK_NC_D00080-074067-5704-44
1,900
取扱い終了
返品不可
02266471PEEK_NC_D00080-040067-5704-78
1,400
取扱い終了
返品不可
02266480PEEK_NC_D00080-039067-5704-79
1,400
取扱い終了
返品不可
02266489PEEK_NC_D00080-014067-5705-05
800
取扱い終了
返品不可
02266498PEEK_NC_D00080-038067-5704-80
1,400
取扱い終了
返品不可
02266507PEEK_NC_D00080-078067-5704-40
2,000
取扱い終了
返品不可
02266516PEEK_NC_D00080-056067-5704-62
1,600
取扱い終了
返品不可
02266525PEEK_NC_D00080-058067-5704-60
1,600
取扱い終了
返品不可
02266541PEEK_NC_D00080-091067-5704-27
2,200
取扱い終了
返品不可
02266550PEEK_NC_D00080-064067-5704-54
1,800
取扱い終了
返品不可
02266559PEEK_NC_D00080-028067-5704-90
1,200
取扱い終了
返品不可
02266568PEEK_NC_D00080-022067-5704-96
1,000
取扱い終了
返品不可
02266577PEEK_NC_D00080-009067-5705-10
600
取扱い終了
返品不可
02266586PEEK_NC_D00080-054067-5704-64
1,500
取扱い終了
返品不可
02266595PEEK_NC_D00080-035067-5704-83
1,300
取扱い終了
返品不可
02266611PEEK_NC_D00080-099067-5704-19
2,400
取扱い終了
返品不可
02266620PEEK_NC_D00080-088067-5704-30
2,200
取扱い終了
返品不可
02266629PEEK_NC_D00080-023067-5704-95
1,100
取扱い終了
返品不可
02266638PEEK_NC_D00080-076067-5704-42
2,000
取扱い終了
返品不可
02266647PEEK_NC_D00080-097067-5704-21
2,300
取扱い終了
返品不可
02266656PEEK_NC_D00080-032067-5704-86
1,300
取扱い終了
返品不可
02266665PEEK_NC_D00080-051067-5704-67
1,500
取扱い終了
返品不可
02266681PEEK_NC_D00080-010067-5705-09
600
取扱い終了
返品不可
02266690PEEK_NC_D00080-005067-5705-14
400
取扱い終了
返品不可
02266699PEEK_NC_D00080-077067-5704-41
2,000
取扱い終了
返品不可
02266708PEEK_NC_D00080-036067-5704-82
1,300
取扱い終了
返品不可
02266717PEEK_NC_D00080-086067-5704-32
2,200
取扱い終了
返品不可
02266726PEEK_NC_D00080-087067-5704-31
2,200
取扱い終了
返品不可
02266735PEEK_NC_D00080-094067-5704-24
2,300
取扱い終了
返品不可
02266751PEEK_NC_D00080-045067-5704-73
1,400
取扱い終了
返品不可
02266760PEEK_NC_D00080-092067-5704-26
2,300
取扱い終了
返品不可
02266769PEEK_NC_D00080-059067-5704-59
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする