クッション シート 約43×43cm

クッション シート 約43×43cm アズワン

椅子やリビングでも使用できるシートクッションです。、無地でお部屋に合わせやすいデザインの商品です。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。

仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100% 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02283271 1211810020201 67-5723-63
2,380
2,370
2,607 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283280 1211810020203 67-5723-66
3,280
3,270
3,597 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283289 1211810060203 67-5723-67
3,280
3,270
3,597 (税込)
欠品中

返品不可
02283298 1211810060201 67-5723-64
2,380
2,370
2,607 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283307 1211810190201 67-5723-65
2,380
2,370
2,607 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283316 1211810190203 67-5723-68
3,280
3,270
3,597 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする