穴あきクッション 約35cm丸

穴あきクッション 約35cm丸 アズワン

椅子やリビングでも使用できる無地の穴あきクッションです。、お尻や腰への負担を軽減してくれ、お尻へのトラブルをお持ちの方にも適しています。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。

仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100% 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02283325 1211810020401 67-5723-69
2,680
2,670
2,937 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283341 1211810060401 67-5723-70
2,680
2,670
2,937 (税込)
6日以内出荷

返品不可
02283350 1211810190401 67-5723-71
2,680
2,670
2,937 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする