ベンチタイプ フリーシートクッション 約43×130cm
ベンチタイプのダイニングにもぴったりな無地のフリーシートクッションです。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。
仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100%(固綿)
内容量1個
ベンチタイプのダイニングにもぴったりな無地のフリーシートクッションです。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。