美鈴ハサミ 美三郎 イブシ 503シリーズ

美鈴ハサミ 美三郎 イブシ 503シリーズ アズワン

刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。、材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。、長刃、短刃の他に、ちょっと大きめの方が使いやすいと言われる方に便利な120mmなど、用途にあわせてお選び下さい。、表面にはサビに強いイブシ加工。

仕様●本体サイズ(mm):縦/133●形状:長刃●全長(mm):約121●刃長(mm):約54●重量(g):約30●材質:刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、イブシ仕上●※手作り品の為サイズ、重量は目安です。 アズワン品番67-5755-72 内容量1個
注意
●※手作り品の為サイズ、重量は目安です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02289905 503-12L
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする