スリムレール 1.55mセット

スリムレール 1.55mセット ハイロジック

スリムな形状なので目立ちにくく湾曲面の取付けにも対応しています。、棚の目隠し、間仕切りなど。

仕様●部品詳細:カーテンレール本体×1本、ランナー×12個、エンドキャップ×2個、天井付け用ブラケット×4個、レールカット用ノコギリ刃×1本、タッピングネジ3.5×16mm×4本●許容荷重:1.6kg(ブラケット450mmピッチ内での安全荷重)●横付けにも取り付け可能、●材質:本体/耐蝕アルミ合金、ランナー/樹脂、エンドキャップ/スチール、天井付けブラケット/スチール、レールカット用ノコギリ刃/スチール、タッピングネジ/スチール●注意点:ノコギリ刃でレールをカットする際はケガに十分注意し焦らずゆっくり作業をおこなってください。●カーテンレールの曲げ加工は曲げ位置を決め少しずつ曲げ位置をずらしながらゆっくり徐々に曲げてください。一気に曲げると潰れ、形状が変形する可能性があります。 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02290307 00058671 67-5756-73
2,570
 
 
取扱い終了

返品不可
02290316 00058672 67-5756-74
2,570
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする