ケブラー 120cm

ケブラー 120cm KEY-BAK ケブラー 120cm KEY-BAK ケブラー 120cm KEY-BAK

コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール、コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。

仕様●材質:コード/ケブラー繊維●寸法(mm):50×90×19(ケース部分50Φ×10)●色:シルバー●質量:69g●耐荷重:伸縮/280g、コード/20kg●固定方法:ベルトクリップ●コード長さ(cm):120 アズワン品番67-6431-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02441297 -
3,620
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする