ジョー・プリンス竹下 ジョー・プリンス竹下の 建築金物 ジョー・プリンス竹下の 建具金物 ジョー・プリンス竹下の 鍵・錠前 ステンレス丸棒取手 落込タイプ H-135-SUSシリーズ ステンレス丸棒取手 落込タイプ H-135-SUSシリーズ 注文コード 02593005 注文コード 02593005 注文コード 02593005 ステンレス製の丸棒取手です。 仕様●材質:ステンレス鋼板(SUS-304)●許容荷重N(kgf):900(91.8) アズワン品番68-5052-59 内容量1袋(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1041351302 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02593005 1041351302 ¥9,500 ¥9,498 ¥9,498 ¥10,448 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 取手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1614S-13 ソリッド用SK取手 BEST(金物) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 324 ナチュレドアハンドル BEST(金物) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 367N 角引手 BEST(金物) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 319 舟底引手 BEST(金物) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 318 ユニティ引手 BEST(金物) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 367T 角引手掛付 BEST(金物) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 1613SL 外開き用手掛け BEST(金物) 税込¥406 ¥369 バスケットへ 318 ユニティ引手 BEST(金物) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 3715 フック BEST(金物) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 4615N フック BEST(金物) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 3612N 表示付ボルト BEST(金物) 税込¥13,178 ¥11,980 1314M 丸型SK取手 BEST(金物) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 1314K 角型SK取手 BEST(金物) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 2715 ハットフック BEST(金物) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 354J J型つまみ BEST(金物) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 377 三ツ穴取手 BEST(金物) 税込¥351~ ¥319~ 316 スライトハンドル BEST(金物) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 354C スマートつまみ BEST(金物) 税込¥1,318~ ¥1,198~ 372 エール型取手 BEST(金物) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 361 箱型回転取手 BEST(金物) 税込¥9,568~ ¥8,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体取手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品