オリコン 55B
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。、未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):651×442×249●有効内寸(mm):600×404×228●内容量(L):57.7●圧縮荷重:55B:25.5kN(2599kgf)55B(2):17.09kN(1744kgf)
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02594561 | 55015000YE305 | 86239203 | 55015000YE305 |
![]() |
オリコン55B 黄 | 三甲(サンコー) | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | 注文コードが変更になりました。 |
02594570 | 55015000BL504 | 14746087 | 55015000BL504 |
![]() |
オリコン | 三甲(サンコー) | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました。 |