キャニオン
キッチンワゴン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1265×665×H1460mm●キャスター:自在Φ125mm×4●棚板:1220×610mm●材質:フレーム/ステンレスパイプ、棚板/ステンレス鋼板●コード番号:AF1371
アズワン品番
67-6884-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02605411
CS-3F
¥
239,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください