オリコン 95B【2】 55250000シリーズ

オリコン 95B【2】 55250000シリーズ アズワン

折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。、未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。

仕様●材質:PP●外寸(mm):648×440×406●有効内寸(mm):599×406×386●内容量(L):96●圧縮荷重:9.21kN(940kgf) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02626115 55250000BL504 67-7100-61
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
02626131 55250000YE305 67-7100-60
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02626115 55250000BL504 86239526 55250000BL504 55250000BL504 オリコン95B(2) 青 三甲(サンコー) 86239526 オリコン95B(2) 青 三甲(サンコー) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。
02626131 55250000YE305 14746367 55250000YE305 55250000YE305 オリコン 三甲(サンコー) 14746367 オリコン 三甲(サンコー) 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする