曜日別特売

ボディグルーマー BGシリーズ

ボディグルーマー BGシリーズ - ブラウン

広範囲を素早く処理したい方に。、体毛に特化した設計:デリケートなゾーンにも使用できるように肌を保護するためのスキンシールドテクノロジー搭載。、肌へのやさしさ:肌との接触を最小限に抑える取り付け可能な肌保護アタッチメントで、安全かつ快適にお手入れ。、理想の長さを実現:アタッチメントを使用し、理想の毛の長さを実現。

仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):165×41×42mm●本体重量:138g●使用可能時間:約80分●充電時間:約8時間●洗浄方式:水洗い対応●電源方式:交流充電式●使用電池:ニッケル水素電池●電圧:AC100-240V●付属品:肌保護アタッチメント、アタッチメント(3mm、5mm)、電源コード●駆動方式:往復式●使用可能電圧:AC100V-240Vアズワン品番67-7126-84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02630367BG3350
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする