圧縮袋 900×1100mm EA944CR-17シリーズ

圧縮袋 900×1100mm EA944CR-17シリーズ エスコ

オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。

仕様●メーカー:アール●型番:RE-001●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):シングル布団用(90×110)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:シングル掛け布団1枚、座布団3~5枚、毛布3~4枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):150●入数:2枚 アズワン品番67-7213-80 内容量1式(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02664046 EA944CR-17AC
940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02664046 EA944CR-17AC 35083494 RE-001 RE-001 ふとん用圧縮袋 アール 35083494 ふとん用圧縮袋 アール 1箱(2枚) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする