MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM380LS PM380LS-17-600-D-024
・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】199
タイプPM380LS-17-□-D-024
シリーズPM380LS
電源DC24V
パイプ径(Φmm)38
起動電流(A)2.6
パイプ寸法(mm)600
周速(m/min)【ドライバCBL-402F2】17.4~5.8
呼び周速17
ローラーストレートローラ
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |