MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM380LS PM380LS-60-700-D-024

MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM380LS PM380LS-60-700-D-024 伊東電機

・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。

仕様【搬送接線力(N)】64 タイプPM380LS-60-□-D-024 シリーズPM380LS 電源DC24V パイプ径(Φmm)38 起動電流(A)2.6 パイプ寸法(mm)700 周速(m/min)【ドライバCBL-402F2】60.0~20.0 呼び周速60 ローラーストレートローラ 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00572191 PM380LS-60-700-D-024
20,500
19,475
21,423 (税込)
99日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする