こだわりシェフのやわらかメニュー まぐろの煮こごり
人気メニューの美味しさそのまま。かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかずです。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
小付の定番まぐろの角煮をおいしさそのままに再現しました。
賞味期限製造後2年
原材料還元水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、まぐろ、醤油(小麦・大豆を含む)、食用パーム油、まぐろエキス、しょうがペースト、昆布エキス、発酵調味料、鰹節エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)
アレルギー小麦・大豆・ゼラチン
栄養成分栄養成分/(60g当たり)エネルギー71kcal、たんぱく質6.8g、脂質1.6g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.6g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
内容量1個