こだわりシェフのやわらかメニュー 焼さけの煮こごり

こだわりシェフのやわらかメニュー 焼さけの煮こごり マルハチ村松

人気メニューの美味しさそのまま。かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかずです。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
焼魚の定番焼さけをおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年 原材料焼さけ、還元水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食用パーム油、昆布エキス、さけエキス、酵母エキス調味料、寒天、粉末油脂(大豆を含む)/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、着色料(紅麹、パプリカ色素)、酸化防止剤(V.E) アレルギーさけ・大豆・ゼラチン 栄養成分(60g当たり)エネルギー70kcal、たんぱく質6.2g、脂質3.2g、炭水化物4.1g、食塩相当量0.8g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00400788 60g
220
219
237 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする