こだわりシェフのやわらかメニュー さばのみそ煮こごり

こだわりシェフのやわらかメニュー さばのみそ煮こごり マルハチ村松

人気メニューの美味しさそのまま。かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかずです。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
和食の定番さばのみそ煮をおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年 原材料焼さば、還元水飴、みそ(大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食用パーム油、発酵調味料、昆布エキス、鰹節エキス、しょうがペースト、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E) アレルギーさば・大豆・ゼラチン 栄養成分栄養成分/(60g当たり)エネルギー77kcal、たんぱく質5.9g、脂質3.6g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.6g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00400779 60g
220
219
237 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする