こだわりシェフのやわらかメニュー うなぎの蒲焼煮こごり
人気メニューの美味しさそのまま。かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかずです。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
行事食の定番うなぎの蒲焼をおいしさそのままに再現しました。
賞味期限製造後2年
原材料還元水飴、うなぎ蒲焼(小麦・大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、うなぎエキス、食用パーム油、醤油、発酵調味料、鰹節エキス、酵母エキス調味料、昆布エキス、寒天、粉末油脂/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、着色料(カラメル、パプリカ色素)、酸化防止剤(V.E)
アレルギー小麦・大豆・ゼラチン
栄養成分(60g当たり)エネルギー82kcal、たんぱく質5.8g、脂質3.5g、炭水化物6.9g、食塩相当量0.8g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
内容量1個