こだわりシェフのやわらかメニュー ぶたの生姜焼煮こごり

こだわりシェフのやわらかメニュー ぶたの生姜焼煮こごり マルハチ村松

人気メニューの美味しさそのまま。かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかずです。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
定番メニューぶたの生姜焼をおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年 原材料還元水飴、豚肉、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、醤油(小麦・大豆を含む)、ポークエキス、しょうがペースト、食用パーム油、ラード、酵母エキス調味料、昆布エキス、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E) アレルギーアレルギー/小麦・大豆・豚肉・ゼラチン 栄養成分(60g当たり)エネルギー76kcal、たんぱく質6.3g、脂質2.3g、炭水化物7.5g、食塩相当量0.7g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00400727 60g
220
219
237 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする